Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - EKQ160 RST 320x320 umpi 15mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellismitta:

320 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot199 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot243 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 320 mm

  • Kasetin korkeus - 95 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Vaaituskorkeus - 95...282 mm

  • Lattiarasian väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740029001

Sähkönumero

1476644

Toimittajan tuotenumero

EKQ160BL15

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

320 mm

Kasetin korkeus:

95 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Vaaituskorkeus:

95...282 mm

Lattiarasian väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

95 mm

Lattiapäällysteen syvyys:

15 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Riviliittimien lukumäärä:

0

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

kyllä

Upotuspituus:

320 mm

Upotusleveys:

320 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

16

Laitekoteloiden määrä:

4

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lattiarasiakasetti ruostumaton teräs kork.sääd. Q16 umpi syvennys 15 mm Korkeussäädettävä kasettityyppinen lattiarasia umpikannella tarkistusluukuksi 15 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Valmistusmateriaali ruostumaton teräs. Tämä neliön muotoinen rasia koostuu kasettikehyksestä, umpinaisesta kasettikannesta ja tiivisteestä. Tuotetta voidaan käyttää kaikentyyppisissä lattiarakenteissa kuivissa sisätiloissa, joissa on kuiva- tai märkäpuhdistettava lattiat. Tiiviste voidaan vaihtaa, jotta tiiveysluokka voidaan taata koko elinkaaren ajan. Lattiarasia voidaan varustaa kojerasioin, joiden asennuskorkeus on valittavissa portaittain. Rasiaan voidaan varustaa parhaimmillaan kuudellatoista 45 x45 mm mitoitetulla kojeella. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan