HAGER - Listapistorasia tehalit.SL - SL20055 PR+2xRJ45 Cat6 ALU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Laiteyksiköiden määrä - 2

  • Halogeeniton - kyllä

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - valmiiksi koottu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740894685

Sähkönumero

1427249

Toimittajan tuotenumero

SL20055920D1

Tukkuerä

4

Jalkalistakanavan korkeus:

55 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Laiteyksiköiden määrä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Asennusyksikön kiinnitystapa:

valmiiksi koottu

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Antibakteerinen käsittely:

ei

Käyttölämpötila:

5...60 °C

Pistorasiakaluste 1-os schuko+2xRJ45 Cat6 jalkalistakanavalle SL20055,Väri kalusteet musta RAL9011 ja rasia ALU

SL-jalkalistakanavajärjestelmän jalkalistat on varustettavissa modeneilla ja helppoasenteisilla lista-asennusrasioilla. Niiden sivujen peilipinnat tekevät näkymästä entistä kevyemmän ja kaluste sulautuu luonnolliseksi osaksi seinäpintaa ja näyttää kelluvan jalkaslistan päällä. Kalusteiden kiinnitys tehdään ilmaan seinään posraustarvetta pikakiinnitysruuvilla jalkalistakanavarungon yläreunaan. Perinteisten pistorasia, data, AV- ja antennirasioiden lisäksi valikoimasta löytyy esimerkiksi yhdistelmäkalusteet ylijännitesuojalla, LED-valolla ja liiketunnistimella. Listarasia-asennus viimeistellään asentamalla listarasian alapuolelle kanavavärin mukaan valittava jalustapeitelevy, joka peittää jalkalistarungon kalusteen alta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan