HAGER - Liukumuhvi electraplan.UK - UKM34038 UK340x38 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 340 mm
Kanavan korkeus - 38 mm
Soveltuu liikuntasaumaan - kyllä
Potentiaalintasaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002247846
Sähkönumero
1476061
Toimittajan tuotenumero
UKM340380
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
340 mm
Kanavan korkeus:
38 mm
Soveltuu liikuntasaumaan:
kyllä
Potentiaalintasaus:
ei
Liukumuhvi kanavalle UK340x38. materiaali galvanoitu teräs. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


