HAGER - Pystykulma electraplan.UK - UKK24028 UK240x28 90 2vs. FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 240 mm
Korkeus - 28 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Suunnanmuutos - pystysuora
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002238905
Sähkönumero
1476043
Toimittajan tuotenumero
UKK240283
Tukkuerä
1
Leveys:
240 mm
Korkeus:
28 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Suunnanmuutos:
pystysuora
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


