HAGER - Tasokulma - BKGD runko FE 400x60 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
400 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 60 mm
Osastojen lukumäärä - 3
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740030731
Sähkönumero
1476727
Toimittajan tuotenumero
BKGD4006051
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
60 mm
Osastojen lukumäärä:
3
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tasokulman pohjaosa lattiakanavalle BKGD 400x60, sopii kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Valmistettu pohjalevystä, sisältäen sivuprofiilit, laitetelineen ja asennussuojan. Säädettävät lattianrajoitinprofiilit (0-25 mm) eri lattiapäällystepaksuuksille. Yhteensopiva standardin DIN EN 50085-2-2 kanssa. Ihanteellinen lattiajärjestelmiin.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


