HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU70x300 lev. Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - ulkokulma
Leveys - 300 mm
Korkeus - 70 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002242926
Sähkönumero
1475694
Toimittajan tuotenumero
AKBA3000701V
Tukkuerä
1
Toiminto:
ulkokulma
Leveys:
300 mm
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
800 mm
Ulokkeellinen:
kyllä
Liitosaukko:
ei

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


