HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU70x300 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - ulkokulma
Leveys - 300 mm
Korkeus - 70 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Pituus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002242919
Sähkönumero
1475693
Toimittajan tuotenumero
AKBA3000701
Tukkuerä
1
Toiminto:
ulkokulma
Leveys:
300 mm
Korkeus:
70 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Pituus:
800 mm
Ulokkeellinen:
ei
Liitosaukko:
ei
Ulkokulma galvanoitu teräs 1-puol. 800x300x70 lattiakanavalle AKU3000701 Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU70x300mm, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


