HAGER - Kanava AV-rasia - WS263 HDMI jatkuva 2M VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Käyttö - HDMI
Kiinnitysrengas - ei
Pölysuojakannella - ei
Saranoitu kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617082631
Sähkönumero
1427088
Toimittajan tuotenumero
WS263
Tukkuerä
WS263
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Käyttö:
HDMI
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Moduulien lukumäärä:
2
Liitinten lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
27.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


