HAGER - Kynnyslista electraplan.AK - AK35100 PVC 10x35x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
35 mmKorkeus:
10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 35 mm
Korkeus - 10 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Kanavien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
EAN-koodi
4012740896733
Sähkönumero
1461284
Toimittajan tuotenumero
AK35100
Tukkuerä
72
Leveys:
35 mm
Korkeus:
10 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Kanavien lukumäärä:
2
Kynnyslista PVC AK 10x35mm, harmaa Kynnyslista kahdella johtotilalla PVC-muovista, runkokoko 10x35 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.




