HAGER - Kynnyslista electraplan.AK - AK75180 PVC 18x75x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Korkeus:

18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Kanavien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 18 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kanavien lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740896795

Sähkönumero

1461286

Toimittajan tuotenumero

AK75180

Tukkuerä

30

Leveys:

75 mm

Korkeus:

18 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Kanavien lukumäärä:

3

Kynnyslista PVC AK 18x75mm, harmaa

Kynnyslista neljällä johtotilalla PVC-muovista, runkokoko 18x75 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan