HAGER - Kynnyslista electraplan.AK - AKA75180 PVC/Al 18x75x2000 An

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Korkeus:

18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Kanavien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 18 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muu

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740896863

Sähkönumero

1461288

Toimittajan tuotenumero

AKA75180ALU

Tukkuerä

8

Leveys:

75 mm

Korkeus:

18 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muu

Väri:

muu

Kanavien lukumäärä:

3

Kynnyslista alumiini/PVC AKA 18x75mm, anodisoitu

Kynnyslista neljällä johtotilalla runko PVC-muovista, kansi anodisoidusta alumiinista, runkokoko 18x75 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan