HAGER - Kynnyslista tehalit.SL - SL 18x75 4 kaapelille BEI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 73 mm
Korkeus - 18 mm
Pituus - 2000 mm
Kanavien lukumäärä - 4
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740146425
Sähkönumero
1417334
Toimittajan tuotenumero
SL1807501019
Tukkuerä
32
Leveys:
73 mm
Korkeus:
18 mm
Pituus:
2000 mm
Kanavien lukumäärä:
4
Halogeeniton:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Maksimikuorma:
0.254 t
Liukastumista ehkäisevä pinta:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
1019
Tiivistyshuulle:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kynnyslista SL18x75x2000mm PVC-muovista väri beige RAL1019. Asennus jakäyttö lattialla kaapelisuojana sekä kalustepinnoilla, seinillä jakatossa kaapelisuojana AV-kaapeloinnille
Kynnyslista neljällä johtotilalla PVC-muovista, runkokoko 18x75 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.
Kynnyslista neljällä johtotilalla PVC-muovista, runkokoko 18x75 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


