HAGER - Kynnyslista tehalit.SL - SL18075 PVC 18x73x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Korkeus - 18 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740033695
Sähkönumero
1476701
Toimittajan tuotenumero
SL1807509016
Tukkuerä
32
Leveys:
75 mm
Korkeus:
18 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kanavien lukumäärä:
4
Halogeeniton:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Itsestään liimautuva:
ei
Maksimikuorma:
0.25 t
Liukastumista ehkäisevä pinta:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9016
Tiivistyshuulle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisältää hatun/kannen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Uritettu reikä:
ei
Sisältää kiinnityskappaleen:
ei
Heijastava:
ei
Polttoaineen ja öljyn kestävä:
ei
Soveltuu autoon:
ei
Soveltuu kuorma-autoille:
ei
Taipuisuus:
jäykkä
Kynnyslista neljällä johtotilalla PVC-muovista, runkokoko 18x75 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona. Väri runko antrasiitinmusta, rungon peittävä kansi liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


