Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

HAGER - Liittimen kannatin - FL495A PE/N-liit. kot l=600mm

UTU Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Aukon muoto - ei ole

  • Pituus - 10 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

3250610673737

Sähkönumero

3426403

Toimittajan tuotenumero

FL495A

Tukkuerä

0

Materiaali

teräs

Aukon muoto

ei ole

Pituus

10 mm

Pinnan suojaus

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

PE- ja N-liittimien kannatin, orion plus -koteloille leveydeltä 600 mm, kiinnitys 10x2 kiskolle kiinnitettäville liittimille ja liitinsillalle KN00A

PE- ja N-liittimien kannatin, orion plus -koteloille leveydeltä 600 mm, kiinnitys 10x2 kiskolle kiinnitettäville liittimille ja liitinsillalle KN00A