HAGER - Lista-antennirasia - 14dB TV/R/SAT 1006MHz ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 1
Varusteena - antenniliitäntä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740984485
Sähkönumero
1461443
Toimittajan tuotenumero
SL20080988D1
Tukkuerä
10
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
1
Varusteena:
antenniliitäntä
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Koristelu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Ketjutettava antennirasia jalkalista-asennukseen SL20x80 TV+R+SAT CATV/DATA. Kiinnitys pikakiinnitysruuvilla jalkalistakanavan kanavarunkoon. Toimitetaan keskiölevyllä varustettuna. Listakalusteen peitelevy ja jalustapeitelevy on tilattava erillistuotteina käytetyn jalkalistakanavavärin mukaan. Antennirasiarungon tyyppi GMBSD096314.


