HAGER - Lista-antennirasia - SL20080 TV+R+SAT päät. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 1
Varusteena - antenniliitäntä
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740895552
Sähkönumero
1427339
Toimittajan tuotenumero
1427339
Tukkuerä
1427339
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
1
Varusteena:
antenniliitäntä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
RAL-numero:
9010
Koristelu:
ei ole



