HAGER - Listadatarasia tehalit.SL - SL20115 2xRJ45 Cat6 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 115 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 2
Halogeeniton - kyllä
Asennusyksikön kiinnitystapa - valmiiksi koottu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740018579
Sähkönumero
1476082
Toimittajan tuotenumero
SL201159079016
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
115 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Lista-asennusrasia jalkalistakanavajärjestelmään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Kokonaan esiasennettu listarasia kiinnitettäväksi jalkalistakanavan runkoon. Rasia sisältää rasiarungon lisäksi kaksi RJ45 Cat6A -liitinmoduulia ja rasiakannen. Jalustapeitelevy lista-asennusrasialla on tilattava erikseen käyttöön valitun kanavakannen värin mukaan.
Kanavakorkeus: 115 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Kategoria: Kat 6A
Kalustus: 2 dataliitäntää
Leveys: 130 mm
Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


