HAGER - Listakojerasia tehalit.SL - SL20115 Systo-kal. 4M LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 115 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 1
Varusteena - ei ole
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740018531
Sähkönumero
1476090
Toimittajan tuotenumero
SL201159039016
Tukkuerä
1
Jalkalistakanavan korkeus:
115 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
1
Varusteena:
ei ole
Väri:
muu
Materiaali:
muu
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9016
Listakojerasia kahdelle 45x45 kojeelle jalkalistakanavalle SL 20x115.liikenteenvalkoinen
Lista-asennusrasia jalkalistakanavajärjestelmään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Tyhjä listarasia kahdelle 45x45 -kalusteelle kiinnitettäväksi jalkalistakanavan runkoon. Rasia sisältää rasiarungon lisäksi rasiakannen. Jalustapeitelevy lista-asennusrasialla on tilattava erikseen käyttöön valitun kanavakannen värin mukaan.
Kanavakorkeus: 115 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Kalustus: tyhjä
Leveys: 130 mm
Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm
Lista-asennusrasia jalkalistakanavajärjestelmään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Tyhjä listarasia kahdelle 45x45 -kalusteelle kiinnitettäväksi jalkalistakanavan runkoon. Rasia sisältää rasiarungon lisäksi rasiakannen. Jalustapeitelevy lista-asennusrasialla on tilattava erikseen käyttöön valitun kanavakannen värin mukaan.
Kanavakorkeus: 115 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Kalustus: tyhjä
Leveys: 130 mm
Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


