HAGER - Listapistorasia tehalit.SL - SL20055 2xRJ45 kat6 ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 2
Halogeeniton - kyllä
Asennusyksikön kiinnitystapa - valmiiksi koottu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740894449
Sähkönumero
1427231
Toimittajan tuotenumero
SL20055907D1
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C




