HAGER - Listapistorasia tehalit.SL - SL20055 vakiokal. LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 55 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 1
Halogeeniton - kyllä
Asennusyksikön kiinnitystapa - vakio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740017633
Sähkönumero
1475980
Toimittajan tuotenumero
SL200559019016
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
55 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Asennusyksikön kiinnitystapa:
vakio
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Lista-asennusrasia jalkalistakanavajärjestelmään, rakenne johtokanavastandardin DIN EN 50085-1 mukaan. Tyhjä listarasia yhdelle oman peitelevyn kanssa asennettavalle vakiokojerasioihin asennettaville asennuskalusteille, kiinnitettäväksi jalkalistakanavan runkoon. Rasia sisältää rasiarungon lisäksi rasiakannen. Jalustapeitelevy lista-asennusrasialla on tilattava erikseen käyttöön valitun kanavakannen värin mukaan.
Kanavakorkeus: 55 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: muovi
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Kalustus: tyhjä
Leveys: 130 mm
Asennetun tuotteen syvyys: 48 mm
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


