HAGER - Listapistorasia tehalit.SL - SL20080 PR+LED MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 2
Varusteena - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740895866
Sähkönumero
1427361
Toimittajan tuotenumero
SL200809259011
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
2
Varusteena:
muu
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Kotelointiluokka (IP):
IP40
RAL-numero:
9011
Käyttölämpötila:
5...60 °C
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


