HAGER - Listapistorasia tehalit.SL - SL20080 PR+liiket. 180 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jalkalistakanavan korkeus - 80 mm
Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm
Laiteyksiköiden määrä - 2
Halogeeniton - kyllä
Asennusyksikön kiinnitystapa - valmiiksi koottu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740895897
Sähkönumero
1427364
Toimittajan tuotenumero
SL200809269011
Tukkuerä
4
Jalkalistakanavan korkeus:
80 mm
Jalkalistakanavan syvyys:
20 mm
Laiteyksiköiden määrä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Asennusyksikön kiinnitystapa:
valmiiksi koottu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero:
9011
Käyttölämpötila:
5...60 °C
SL-jalkalistakanavajärjestelmän jalkalistat on varustettavissa modeneilla ja helppoasenteisilla lista-asennusrasioilla. Niiden sivujen peilipinnat tekevät näkymästä entistä kevyemmän ja kaluste sulautuu luonnolliseksi osaksi seinäpintaa ja näyttää kelluvan jalkaslistan päällä. Kalusteiden kiinnitys tehdään ilmaan seinään posraustarvetta pikakiinnitysruuvilla jalkalistakanavarungon yläreunaan. Perinteisten pistorasia, data, AV- ja antennirasioiden lisäksi valikoimasta löytyy esimerkiksi yhdistelmäkalusteet ylijännitesuojalla, LED-valolla ja liiketunnistimella. Listarasia-asennus viimeistellään asentamalla listarasian alapuolelle kanavavärin mukaan valittava jalustapeitelevy, joka peittää jalkalistarungon kalusteen alta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


