Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

HAGER - Syöttökanava ruskea - LF40x60 RUS

UTU Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruskea

  • Leveys - 57 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • RAL-numero - 8014

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus

  • 2 m

EAN-koodi

4012740146951

Sähkönumero

1414149

Toimittajan tuotenumero

LF4006008014

Tukkuerä

28

Väri

ruskea

Leveys

57 mm

Korkeus

40 mm

RAL-numero

8014

Pituus

2000 mm

Materiaali

muovi

Pinnan suojaus

käsittelemätön

Materiaalin laatu

PVC

Käyttölämpötila

-5...60 °C

Kiinnitystapa

pohjareiät

Iskunkestävyysluokka

IK07

Kiinteiden paneelien määrä

0

Liitettävien paneelien lukumäärä

1

Käytettävä poikkipinta

1500 mm²

Kotelointiluokka (IP)

IP30

Kannen muoto

irtonainen

Asennuskanava LF40x57x2000 materiaali PVC, väri ruskea RAL8014

Asennuskanava LF40x57x2000 pohjarei’illä, siirretävillä kaapelipidikkeillä ja esiasennetuilla jatkokappaleilla, materiaali laadukas kova PVC, väri ruskea RAL8014. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappaleet, sisäkulmat, ulkokulmat, tasokulmat ja T-kappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.