HAMMARPRODUKTER - Kirjain Ä - E0668544 H25G / H25VG LETTER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 20 mm
Korkeus - 47 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064186468
Sähkönumero
6418646
Toimittajan tuotenumero
6418646
Tukkuerä
100
Materiaali:
alumiini
Leveys:
20 mm
Korkeus:
47 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei


