HAMMARPRODUKTER - Kirjain K - E0667930 H10G LETTER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 8 mm
Korkeus - 22 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064185300
Sähkönumero
6418530
Toimittajan tuotenumero
6418530
Tukkuerä
50
Materiaali:
alumiini
Leveys:
8 mm
Korkeus:
22 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei


