HAMMARPRODUKTER - Kirjain T - E0668538 H25G / H25VG LETTER

Ab Hammarprodukter
KopioiKopioi
HAMMARPRODUKTER - Kirjain T - E0668538 H25G / H25VG LETTER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 20 mm

  • Korkeus - 47 mm

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064186383

Sähkönumero

6418638

Toimittajan tuotenumero

6418638

Tukkuerä

100

Materiaali:

alumiini

Leveys:

20 mm

Korkeus:

47 mm

Itsekiinnittyvä asennus:

ei