HAMMARPRODUKTER - Kirjain Y - E0667992 H50G LETTER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 35 mm
Korkeus - 76 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064187434
Sähkönumero
6418743
Toimittajan tuotenumero
6418743
Tukkuerä
25
Materiaali:
alumiini
Leveys:
35 mm
Korkeus:
76 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei


