HAMMARPRODUKTER - Merkintäkilpi - NUM. 1 (KOR.25MM) (PAK=100KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - muu
Korkeus - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
100 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064188127
Sähkönumero
6418812
Toimittajan tuotenumero
H 25 W
Tukkuerä
100
Teksti:
muu
Korkeus:
25 mm


