HAMMARPRODUKTER - Merkki kaksoispiste - E0668549 H25G / H25VG CHARACTE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064186512
Sähkönumero
6418651
Toimittajan tuotenumero
6418651
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Korkeus:
20 mm


