Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

HAMMARPRODUKTER - Numero 9 - E0667959 H50G NUMBER

HAMMARPRODUKTER - Numero 9 - E0667959 H50G NUMBER

Ab Hammarprodukter

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 76 mm

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

6410064187090

Sähkönumero

6418709

Toimittajan tuotenumero

6418709

Tukkuerä

25

Leveys

35 mm

Korkeus

76 mm

Itsekiinnittyvä asennus

ei

Materiaali

alumiini