Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 300V - LifeCord-FRHF 19x2x0,75 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 300V - LifeCord-FRHF 19x2x0,75 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 38

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002451283

Sähkönumero

0245128

Toimittajan tuotenumero

0245128

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

38

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

kyllä

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

29.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

300 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johtimen halkaisija:

0.37 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

52 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

Mica + XLPE

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

oranssi

Johdintunniste:

väri ja numero

Johdinväri:

muu

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

kyllä

Suojakerros:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

177 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

ei

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

805 kg/km

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

29.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

29.5 mm

Maakaapeli:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0 kN

Säikeiden lukumäärä per johdin:

7

Säikeen halkaisija:

0.37 mm

HELMACAB

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan