Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HEXATRONIC - Mikrokanava 1000m K20 - DB 16/12mm VAALEANPUNAINEN

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 12 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Ulkovaipan väri - vaaleanpunainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106018345

Sähkönumero

5214782

Toimittajan tuotenumero

MPB30218/PK1-1

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

16 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Ulkovaipan väri:

vaaleanpunainen



Suoraan maahan asennettava kikrokanava 16/12mm. Sisähalkaisija 12mm, ulkohalkaisija 16mm.

HEXATRONIC

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan