IFM - Ind.ant M30 10mm 2-3jNPN/PNP N - IIT225

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 10mm 2-3jNPN/PNP N - IIT225

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0654

Toimittajan tuotenumero

IIT225

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

70 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 10 mm, Uppoasennus sallittu , 3-johdin , 3-johdin DC PNP, 2-johdin DC PNP/NPN, Käyttöjännite: 10...36 V DC , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , käyttö 3- tai 2-johtimise