Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

KARLUX - Käpyvalaisin - KPY PH-A 100W MU RAL9005

Karlux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Pylvässovitteen halkaisija - 51...51 mm

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041075730

Sähkönumero

4107573

Toimittajan tuotenumero

KPY PI-PH-A-MU

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

51...51 mm

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

E27

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

KÄPY PIENIMALLI

KARLUX

KARLUX -tuote

Tutustu KARLUX-sarjaan