Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy
KATKO - Kuormankytkin 4-nap 400A - VKE 4400 LVK228LK14

KATKO - Kuormankytkin 4-nap 400A - VKE 4400 LVK228LK14

Katko Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkinten määrä - 1

  • Mitoituskäyttöjännite - 400...690 V

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP00

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

6419410280140

Sähkönumero

3635134

Toimittajan tuotenumero

36020

Tukkuerä

36020

Kytkinten määrä

1

Mitoituskäyttöjännite

400...690 V

Napojen lukumäärä

4

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä

0

Kotelointiluokka (IP), edestä

IP00

Käyttö pääkytkimenä

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä

kyllä

Käyttö turvakytkimenä

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC

690 V

Mitoitettu jatkuva virta Iu

400 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V

400 A

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V

400 A

Terminen mitoituskestovirta Icw

7 kA

Mitoitusteho AC-23, 400 V

200 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq

50 kA

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)

0

Moottoriohjain valittavissa

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa

ei

Laitteen rakenne

koko laite kotelossa

Sopii lattia-asennukseen

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi

ei

Sopii keskusasennukseen

kyllä

Sopii väliasennukseen

ei

Ohjauselementin väri

musta

Ohjauselementin tyyppi

pitkä kiertokahva

Lukittavissa

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa

pulttiliitos

VKE 4400 sisältävät vääntimen ja akselin