KNIPEX - Siirtoleukapihdit - KNIPEX TwinGrip 250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003773089384
Sähkönumero
6481544
Toimittajan tuotenumero
8202250
Tukkuerä
1
Pituus:
250 mm
KNIPEX 82 02 250 TwinGrip Edestätarttumispihdit mukavuuskahvoillafosfatoitu mustaksi 250 mm
82 02 250 KNIPEX TwinGrip Ruuveihin tarttuminen sekä niiden kiristäminen ja löysääminen, kun niiden kanta tai kierteet ovat kuluneet. Ainutlaatuinen yhdistelmä: etu- ja sivutartuntatoiminto, lävistetty liitosnivel sekä nappisäätö. Erittäin pitävä etuleuka, jossa vahvat hampaat ja suuri välityssuhde suun kärjessä. Erittäin ohuet pihdit: toimivat myös ahtaissa tiloissa, ohut kääntövyöhyke nopeaa ruuvaamista varten. Suuret etu- ja sivutartuntakapasiteetit: halkaisijat ja avaimen leveydet 5–27 mm. Luotettava edestä tarttuminen litteisiin työkappaleisiin jopa 10 mm:iin asti kolmipistejärjestelmän ansiosta. Seitsemään suuntaan säädettävä liukunivel painonappisäädöllä pitokapasiteetin tarkkaan säätöön. Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa. Kestävä mekanismi lujatekoisen lävistetyn liitosnivelen ansiosta. Tarttuu tehokkaasti myös suuriin, erittäin tiukalla oleviin ja syvällä oleviin kooltaan A/F 5–27 mm komponentteihin. Mukavuuskahvoilla: koostuvat kolmesta ergonomisesta komponentista optimoitua käsittelyä varten ja varustettu kahdella KNIPEXtend -liitännällä laajennuksia varten. - Säätoasennot: 7 - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 1/16 – 13/64in - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 13/64 – 1/16in
82 02 250 KNIPEX TwinGrip Ruuveihin tarttuminen sekä niiden kiristäminen ja löysääminen, kun niiden kanta tai kierteet ovat kuluneet. Ainutlaatuinen yhdistelmä: etu- ja sivutartuntatoiminto, lävistetty liitosnivel sekä nappisäätö. Erittäin pitävä etuleuka, jossa vahvat hampaat ja suuri välityssuhde suun kärjessä. Erittäin ohuet pihdit: toimivat myös ahtaissa tiloissa, ohut kääntövyöhyke nopeaa ruuvaamista varten. Suuret etu- ja sivutartuntakapasiteetit: halkaisijat ja avaimen leveydet 5–27 mm. Luotettava edestä tarttuminen litteisiin työkappaleisiin jopa 10 mm:iin asti kolmipistejärjestelmän ansiosta. Seitsemään suuntaan säädettävä liukunivel painonappisäädöllä pitokapasiteetin tarkkaan säätöön. Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa. Kestävä mekanismi lujatekoisen lävistetyn liitosnivelen ansiosta. Tarttuu tehokkaasti myös suuriin, erittäin tiukalla oleviin ja syvällä oleviin kooltaan A/F 5–27 mm komponentteihin. Mukavuuskahvoilla: koostuvat kolmesta ergonomisesta komponentista optimoitua käsittelyä varten ja varustettu kahdella KNIPEXtend -liitännällä laajennuksia varten. - Säätoasennot: 7 - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 1/16 – 13/64in - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 13/64 – 1/16in


