Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

LAATUANTENNI - Jumpperikaapeli - Jumpperi 1/2", 2m, 4.3-10M, HF

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Jumpperikaapeli - Jumpperi 1/2", 2m, 4.3-10M, HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Väri - musta

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074024910

Sähkönumero

7402491

Toimittajan tuotenumero

LAD J 4310M-4310M 2M HF

Tukkuerä

LAD J 4310M-4310M 2M HF

Impedanssi:

50 Ohm

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

2 m

Suojaus:

yksittäissuojaus

½" joustava HF-jumpperikaapeli, pituus 2 m. Suorat 4.3-10 urosliittimet.CPR luokka: B2ca-s1a-d1-a1. Taajuusalueelle 0 - 6.000 MHz, Impedanssi 50ohm, Low PIM 2x43dBm = -160 dBc, VSWR @ 0.8-3.0 GHz: = 1.10,Käyttölämpötila-alue: -45 … +85°C, IP 68