LEDVANCE - Elektroninen liitäntälaite - DR 150W/220-240V/24V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - staattinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854877841
Sähkönumero
4031513
Toimittajan tuotenumero
4099854877841
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
36 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
176 mm
Leveys:
55 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...55 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
ei
Ylilämpösuojaus:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
15
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
9
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
50000 h
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Hyötysuhde:
92 %
LED DRIVER ON/OFF OUTDOOR -tuoteperheestä löydät kattavan valikoiman 24 V:n LED-vakiojännitelähteitä LED-valonauhoille. Erittäin korkean kotelointiluokan IP67 ja laajan käyttölämpötila-alueen ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti ulkokäyttöön.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 150 W
- Käyttöjännite ja -virta: 220...240 V, 1100 mA
- Toisiojännite: 24 V, SELV
- Hyötysuhde maksimikuormalla: 92 %
- Kotelointiluokka: IP67
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 176 x 55 x 36 mm
- Käyttölämpötila: -40…+55 C
- Max. Tc-lämpötila: 90 C
- Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, UKCA, EAC, ENEC


