MEKA - T-lähtö valkea - TKU-100M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllylähdön leveys - 100 mm
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Väri - valkoinen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377010218
Sähkönumero
1431381
Toimittajan tuotenumero
TKU-40-100 M
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllylähdön leveys:
100 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Väri:
valkoinen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
T-lähtöä TKU käytetään T-lähdön tekemiseen suoraan levyhyllyn reunasta levyhyllyille KRA ja KRB.



