Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

MEKA - Tikashylly - KSE80-200 L=6000 HDG

Meka Pro Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 6000 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus

  • 6 m

EAN-koodi

6438377087418

Sähkönumero

1449892

Toimittajan tuotenumero

KSE80-200 L=6000 HDG

Tukkuerä

60

Sivuprofiilin muoto

putkimainen profiili (suljettu)

Korkeus

60 mm

Leveys

200 mm

Pituus

6000 mm

Materiaali

teräs

Pinnan suojaus

kuumasinkitty

Sivuseinän perforointi

ei

Pienan tyyppi

profiili ilman reikiä

Pienan kiinnitys

hitsattu

Käytettävä poikkipinta

6460 mm²

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen

ei

Poikkipuolien väli

250 mm

Materiaalin laatu

muu

Väri

sinkki

RAL-numero

0

Tikashylly elintarviketeollisuuteen, leveys 200 mm, korkeus 60 mm, pituus 6000 mm, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4

Elintarviketeollisuuden tikashylly. Suojatulpatut päädyt ja optimoitu putki- ja pienaprofiili täyttävät elintarviketeollisuuden hygieniavaatimukset.