MERSEN - Ylijännitesuoja kiinteistö - 1P Type2 SPD 275V Imax:40kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435297850595
Sähkönumero
3208514
Toimittajan tuotenumero
83020106
Tukkuerä
20
Surge Protection Device Type 2. 40kA Imax (8/20). 1Ph. 230V. L-N. 1 Pole. Pluggable. 1 Module


