MERSEN - Ylijännitesuoja kiinteistö - 2P Type23 SPD 275V Imax:20kA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435297850519
Sähkönumero
3208501
Toimittajan tuotenumero
83230510
Tukkuerä
20
Surge Protection Device Type 2+3. 20kA Imax (8/20). 1Ph+N. 230/-V. Slim. SP TT/TNS. 2 Poles. Monobloc. 1 Module


