MERSEN - Ylijännitesuoja kiinteistö - 4P Type12SPD 275V Iimp:12,5kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435297851523
Sähkönumero
3208508
Toimittajan tuotenumero
83120138
Tukkuerä
20
Surge Protection Device Type 1+2. 12.5kA Iimp (10/350). 3Ph+N. 230/400V. 3+1 TT. 4 Poles. Pluggable. 4 Modules


