MICRODATA - Digiboksi - SL-DCOLOR-GD1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
727156196349
Sähkönumero
7521001
Toimittajan tuotenumero
DCOLOR-GD1
Tukkuerä
1
SmartLink Dcolor GD1 4K Android TV tikku
SmartLink Dcolor GD1 Android TV -mediatoistin tekee tavallisesta televisiosta älytelevision! Liitä GD1:n HDMI- porttiin, kytke virta USB-kaapelilla, yhdistä WiFi-verkkoon ja nauti suosikkisisällöistäsi jopa 4K UHD -tarkkuudella. Käyttöönotto on nopeaa ja suoraviivaista, ja selkeä suomenkielinen käyttöliittymä tekee laitteesta sopivan kaikenikäisille käyttäjille - niin kotiin kuin mökillekin.
SmartLink Dcolor GD1 tarjoaa helpon ja nopean pääsyn suosituimpiin suoratoistopalveluihin - mukana mm. Yle Areena, Ruutu, MTV Katsomo, Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime Video, YouTube, Spotify, Elisa Viihde, DNA TV ja Telia TV.
Nykyaikainen neliydinsuoritin ja tehokas videoprosessointi takaavat sujuvan käyttökokemuksen ja sisällön suoratoiston 4K HDR -laadulla. Laite sopii myös kevyeen pelaamiseen, sillä uusia sovelluksia voi ladata Google Play -kaupasta ja käyttää hyödyksi laitteen 16 Gt tallennustilaa. Lisäksi GeForce NOW -pilvipelaaminen onnistuu vaivatta, kun käytössäsi on yhteensopiva Bluetooth-peliohjain.
Dcolor GD1 on virallisesti sertifioitu Android TV -laite, ja Googlen sertifiointi takaa yhteensopivuuden virallisten sovellusten kanssa sekä pitkäaikaisen automaattisen päivitystuen. Chromecast built-in -tuki mahdollistaa sisällön langattoman siirron älylaitteesta (Android/iOS) suoraan television näytölle. Bluetooth-kaukosäädin on helppokäyttöinen ja tukee puheohjausta Google Assistantin avulla.
Tuotepakkauksen sisältö:
• 1x SmartLink Dcolor GD1 suoratoistotikku
• 1x Bluetooth kauko-ohjain (ilman AAA-paristoja)
• 1x USB-A - USB-C virtajohto (1m)
• 1x Pikaopas (englanti, asennus halutulla kielellä)
Tekniset tiedot:
• Käyttöjärjestelmä: Android TV 11 (Google-sertifioitu)
• Järjestelmäpiiri: Amlogic S905Y4-B
• Suoritin: ARM Quad-core 64-bit Cortex-A35, 2GHz
• Grafiikka: ARM Mali-G31 MP2, 850MHz (n.20 GFLOPS)
• Muisti: 2Gt LPDDR4
• Tallennustila: 16Gt eMMC
• Käyttöjännite / virtalähde: 5VDC @ 1A
• Resoluutio: Jopa 4K UHD @ 60fps
• HDR-formaatit: HDR10, HDR10+, HLG
• Videopurku: AV1, VP9 Profile-2, H.265 HEVC MP-10, AVS2-P2, H.264 AVC HP/MVC, MPEG-1/2/4 ASP, WMV/VC-1, AVS+, RealVideo (jopa 4K @ 60fps tai 1080p @ 60fps formaattikohtaisesti)
• Videoformaatit: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
• Äänenpurku: MPEG1/2, MP3, AAC/HE-AAC, FLAC, OGG, DD,DD+
• Ääniformaatit: MPEG-1/2 Layer I/II/III, MPEG-2/4 LC-AAC, MPEG-4 HE-AAC (Level 4)
• Näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• DRM: Widevine L1, PlayReady
• Tekstitystuki: DVB Subtitle
• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz, 2x2 MIMO)
• Bluetooth 5.0
• Liitännät: HDMI 2.1 (tukee HDCP 2.2), USB-C (virta)
• Peilaus: Chromecast langaton sisällön siirto Android/iOS- laitteista
• Kaukosäädin: Bluetooth-yhteys, Google Assistant
- Pikanäppäimet: YouTube, Netflix, Prime Video ja Disney+
• Peliyhteensopivuus: Google Play -pelit, GeForce NOW (vaatii Bluetooth-ohjaimen)
• Yhteensopivia peliohjaimia: mm. Xbox One/Series BT-mallit, DualShock 4, DualSense, NVIDIA Shield Controller
• Fyysiset mitat: 210x36x13mm
• Käyttölämpötila: 0..+40C
• Päivitykset: Automaattiset tietoturva- ja järjestelmäpäivitykset, vähintään 2-3 vuotta
• Paljon käyttökieliä: mm. suomi, ruotsi, englanti, norja, tanska, saksa, ranska, espanja, portugali, venäjä, arabia, korea, japani, kiina, vietnam, thai
• Huom: Palvelutilaukset hankittava erikseen. Laite vaatii yhteyden langattomaan verkkoon sekä kirjautumisen Google- tilillä. Puheohjauksessa kielirajoituksia. Pakkauksessa ei ole virtalähdettä
• CE-hyväksytty
Huomaa, että palveluiden käyttö edellyttää palvelukohtaista tilausta, mikäli sisältö ei ole vapaasti katsottavissa. Laitteeseen on tarjolla Android 14 päivitys (OTA).
SmartLink Dcolor GD1 Android TV -mediatoistin tekee tavallisesta televisiosta älytelevision! Liitä GD1:n HDMI- porttiin, kytke virta USB-kaapelilla, yhdistä WiFi-verkkoon ja nauti suosikkisisällöistäsi jopa 4K UHD -tarkkuudella. Käyttöönotto on nopeaa ja suoraviivaista, ja selkeä suomenkielinen käyttöliittymä tekee laitteesta sopivan kaikenikäisille käyttäjille - niin kotiin kuin mökillekin.
SmartLink Dcolor GD1 tarjoaa helpon ja nopean pääsyn suosituimpiin suoratoistopalveluihin - mukana mm. Yle Areena, Ruutu, MTV Katsomo, Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime Video, YouTube, Spotify, Elisa Viihde, DNA TV ja Telia TV.
Nykyaikainen neliydinsuoritin ja tehokas videoprosessointi takaavat sujuvan käyttökokemuksen ja sisällön suoratoiston 4K HDR -laadulla. Laite sopii myös kevyeen pelaamiseen, sillä uusia sovelluksia voi ladata Google Play -kaupasta ja käyttää hyödyksi laitteen 16 Gt tallennustilaa. Lisäksi GeForce NOW -pilvipelaaminen onnistuu vaivatta, kun käytössäsi on yhteensopiva Bluetooth-peliohjain.
Dcolor GD1 on virallisesti sertifioitu Android TV -laite, ja Googlen sertifiointi takaa yhteensopivuuden virallisten sovellusten kanssa sekä pitkäaikaisen automaattisen päivitystuen. Chromecast built-in -tuki mahdollistaa sisällön langattoman siirron älylaitteesta (Android/iOS) suoraan television näytölle. Bluetooth-kaukosäädin on helppokäyttöinen ja tukee puheohjausta Google Assistantin avulla.
Tuotepakkauksen sisältö:
• 1x SmartLink Dcolor GD1 suoratoistotikku
• 1x Bluetooth kauko-ohjain (ilman AAA-paristoja)
• 1x USB-A - USB-C virtajohto (1m)
• 1x Pikaopas (englanti, asennus halutulla kielellä)
Tekniset tiedot:
• Käyttöjärjestelmä: Android TV 11 (Google-sertifioitu)
• Järjestelmäpiiri: Amlogic S905Y4-B
• Suoritin: ARM Quad-core 64-bit Cortex-A35, 2GHz
• Grafiikka: ARM Mali-G31 MP2, 850MHz (n.20 GFLOPS)
• Muisti: 2Gt LPDDR4
• Tallennustila: 16Gt eMMC
• Käyttöjännite / virtalähde: 5VDC @ 1A
• Resoluutio: Jopa 4K UHD @ 60fps
• HDR-formaatit: HDR10, HDR10+, HLG
• Videopurku: AV1, VP9 Profile-2, H.265 HEVC MP-10, AVS2-P2, H.264 AVC HP/MVC, MPEG-1/2/4 ASP, WMV/VC-1, AVS+, RealVideo (jopa 4K @ 60fps tai 1080p @ 60fps formaattikohtaisesti)
• Videoformaatit: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
• Äänenpurku: MPEG1/2, MP3, AAC/HE-AAC, FLAC, OGG, DD,DD+
• Ääniformaatit: MPEG-1/2 Layer I/II/III, MPEG-2/4 LC-AAC, MPEG-4 HE-AAC (Level 4)
• Näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• DRM: Widevine L1, PlayReady
• Tekstitystuki: DVB Subtitle
• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz, 2x2 MIMO)
• Bluetooth 5.0
• Liitännät: HDMI 2.1 (tukee HDCP 2.2), USB-C (virta)
• Peilaus: Chromecast langaton sisällön siirto Android/iOS- laitteista
• Kaukosäädin: Bluetooth-yhteys, Google Assistant
- Pikanäppäimet: YouTube, Netflix, Prime Video ja Disney+
• Peliyhteensopivuus: Google Play -pelit, GeForce NOW (vaatii Bluetooth-ohjaimen)
• Yhteensopivia peliohjaimia: mm. Xbox One/Series BT-mallit, DualShock 4, DualSense, NVIDIA Shield Controller
• Fyysiset mitat: 210x36x13mm
• Käyttölämpötila: 0..+40C
• Päivitykset: Automaattiset tietoturva- ja järjestelmäpäivitykset, vähintään 2-3 vuotta
• Paljon käyttökieliä: mm. suomi, ruotsi, englanti, norja, tanska, saksa, ranska, espanja, portugali, venäjä, arabia, korea, japani, kiina, vietnam, thai
• Huom: Palvelutilaukset hankittava erikseen. Laite vaatii yhteyden langattomaan verkkoon sekä kirjautumisen Google- tilillä. Puheohjauksessa kielirajoituksia. Pakkauksessa ei ole virtalähdettä
• CE-hyväksytty
Huomaa, että palveluiden käyttö edellyttää palvelukohtaista tilausta, mikäli sisältö ei ole vapaasti katsottavissa. Laitteeseen on tarjolla Android 14 päivitys (OTA).


