Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

NAFICON - Adapteri - SC/SC OM4 duplex adapteri

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Adapteri - SC/SC OM4 duplex adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - vaaleanpunainen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072690032

Sähkönumero

7269003

Toimittajan tuotenumero

7269003

Tukkuerä

1

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC Duplex

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

vaaleanpunainen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

SC/SC monimuoto duplex adapteri, väri magenta SC/SC monimuoto duplex adapteri, OM4, väri magenta
Keraamisella holkilla
Adapterissa suojahatut, joista näkyvän valon laserilla helppo tarkistaa kytkennät ilman, että ottaa suojahatut erikseen pois.