Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy

NITTO - Pvc-sähköteippi0,19mm - NITTO21/21A 25/20MUSTA

Etra Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Leveys - 19 mm

  • Pituus - 20 m

  • Materiaali - PVC

  • Eristävä - kyllä

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

5411512115598

Sähkönumero

6001353

Toimittajan tuotenumero

10580012429

Tukkuerä

8

Väri

musta

Leveys

19 mm

Pituus

20 m

Materiaali

PVC

Eristävä

kyllä

NITTO 21/21A vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm

NITTO 21
Vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm