Varastointi päättyy

NORWESCO - Turvakytkin IP65 Norwesco - ESWP2 640H 15kW IP65

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Sopii lattia-asennukseen - ei

  • Ohjauselementin väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438051752

Sähkönumero

3605328

Toimittajan tuotenumero

305175

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Napojen lukumäärä:

6

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Sopii lattia-asennukseen:

ei

Ohjauselementin väri:

musta

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

500 V

Mitoituskäyttöjännite:

400...500 V

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

40 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

15 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Sopii väliasennukseen:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Lukittavissa:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Turvakytkin jossa 4xM32+2xM16 läpivientiä holkkitiivisteille. Edestäväännettävä 6-napainen+apukosketin, 40A, 500V, 15kW, IP65. Valmistettupolykarbonaatista. Väri harmaa/musta. Kotelon koko 142x185x125mm(lxkxs).