NYLUND - Päätekotelo 50m kaapelilla - HYB50M kat6+LCQAPC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tietokoneen datakaapeli - kyllä
Tietokoneen datakaapeli (valokuitu) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250811
Toimittajan tuotenumero
20122229
Tukkuerä
1
Tietokoneen datakaapeli:
kyllä
Tietokoneen datakaapeli (valokuitu):
kyllä
Valmis hybridipääte C6+LCQAPC 50m
Määrämittainen hybridikaapeli. Kaapeli on itsestään sammuva, vähän savua muodostava ja halogeeniton. Kaapelin vaipan väri on valkoinen ja sen rakenne on nk. \"siam\" rakenne. Valokuidut (4kpl) on päätetty APC hiottuihin LC liittimiin ja LC-Quad adapteriin, toinen pää auki. Kotelo on valkoinen ja sen mitat ovat: 90x23x75 (pit./kork./lev) mm. Parikaapelin (CAT6 U/UTP) molemmat päät ovat auki. Kaapelin pituus on 20 m.
HUOMIO vaihtuva pituus : 7250801-7250821
Määrämittainen hybridikaapeli. Kaapeli on itsestään sammuva, vähän savua muodostava ja halogeeniton. Kaapelin vaipan väri on valkoinen ja sen rakenne on nk. \"siam\" rakenne. Valokuidut (4kpl) on päätetty APC hiottuihin LC liittimiin ja LC-Quad adapteriin, toinen pää auki. Kotelo on valkoinen ja sen mitat ovat: 90x23x75 (pit./kork./lev) mm. Parikaapelin (CAT6 U/UTP) molemmat päät ovat auki. Kaapelin pituus on 20 m.
HUOMIO vaihtuva pituus : 7250801-7250821



