Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

OBO BETTERMAN - Sisäkulma - MKS 16/38 VAL

OBO BETTERMAN - Sisäkulma - MKS 16/38 VAL

OBO Bettermann Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 38 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Kulma - 90...90 °

  • Materiaali - muovi

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4007360022372

Sähkönumero

1426562

Toimittajan tuotenumero

6131376

Tukkuerä

10

Korkeus

16 mm

Leveys

38 mm

Malli / Tyyppi

valettu huppu

Kulma

90...90 °

Materiaali

muovi

Halogeeniton

ei

Kiinnitystapa

napsautettava

Materiaalin laatu

muu

Pinnan suojaus

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen

ei

RAL-numero

9010

Suojakalvolla

ei

Sisäkulma MKS asennuskanaville, 16x38mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.