OBO BETTERMANN - Jalkalista Rehau - SL 20x110x2000 VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Pinnan väri - valkoinen

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 18 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196723416

Sähkönumero

1426403

Toimittajan tuotenumero

6132274

Tukkuerä

18

Korkeus:

20 mm

Syvyys:

20 mm

Pinnan väri:

valkoinen

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Jalkalistalla:

ei

Halogeeniton:

ei

Osastojen lukumäärä:

2

RAL-numero:

9010

Koristelu:

ei ole

Listan kansi:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käytettävä poikkipinta:

1350 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Jalkalistakanava kannella, 20x110x2000, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan